- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- デジタルオシロスコープ 4chのおすすめ人気ランキング
デジタルオシロスコープ 4chのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新122件の「デジタルオシロスコープ 4ch」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタル オシロスコープ」、「USBオシロ」、「波形測定器」などの商品も取り扱っております。
大画面8インチLCD(SVGA)搭載
最高120,000波形/秒の高速波形更新
発生頻度の少ない現象を明瞭に観測できるVPOテクノロジー
最大10Mポイント/CHのロングメモリ
36種類の自動測定機能を搭載
セグメントメモリ機能:最高29,000波形をトリガイベントごとに記録し解析と保存が可能
アナログCH/デジタルCHどちらでもシリアスバス(I2C、SPI、UART、CAN、LIN)トリカ・デコードが可能
水平ズーム機能とズーム波形のPlay/Pause機能搭載
500kポイントポイントのFFT機能を搭載
デジタルフィルタ機能により、1Hz~500MHzの範囲でハイパスまたはローパスフィルタを設定可能
Go-NoGo判定機能
USBメモリに波形データを保存可能(BMP、PNG、CSV等)
LabVIEWドライバ、PCソフトウェア
RS-232C標準搭載、オプションモジュールでGP-IB、LANにも対応
USB、LAN標準装備
仕様
カーソル/振幅、時間、ゲート機能あり(自動測定時)単位:秒(s)、Hz(1/s)、位相(°)、レシオ(%)、自動測定/36項目:画面下部に最大8項目まで同時表示可能、ゲーティング機能:取り込んだ波形の任意の部分をカーソルで指定可能、統計:最大1000データで平均、最大、最少、偏差を表示可能、電圧電流/p-p値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、サイクル平均、RMS、サイクルRMS、エリア、サイクルエリア、ROVシュート、FOVシュート、RPREシュート、FPREシュート、パネル設定の保存/20セット
付属品
ユーザーマニュアルCD、電源コード、プローブ(CH数分)
質量(kg)
約2.8
消費電力(W)
30
感度
1mV/div、1~10V/div
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
384×208×127.3
分解能
8ビット
時間
周波数、周期、立上り時間、立下り時間、+幅、-幅、デューティー比、+パルス、-パルス、+エッジ、-エッジ
インターフェース
(Ethernetポート)RJ-45、10/100Mbps、HP Auto-MDIX機能サポート・リモートディスク機能、(盗難防止ロック)スタンダードケンジントンスタイルロックを背面パネルの盗難防止スロットに接続可能
判定出力
(Go-NoGo・端子)BNCメス、最大5V/10mA TTL オープンコレクタ出力
入力インピーダンス
1MΩ// 約16pF
波形
(保存)24セット
遅延時間
FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、位相
入力結合方式
AC、DC、GND
オフセット
(ポジション)1mV/div~20mV/div:±0.5V、50mV/div~200mV/div:±5V、500mV/div ~2V/div:±25V、5V/div~10V/div:±250V
言語表示
日本語、英語その他使用可能
関連資料
帯域制限
70MHzモデル:20MHz BW、100MHzモデル:20MHz、70MHz BW、200MHzモデル:20MHz、70MHz、100MHz BW
USBポート
USB 2.0 ハイスピード ホストポート×1:保存/呼出または印刷・USB 2.0 ハイスピード デバイスポート×1:PCコントロール
高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
7型WVGAカラー・ディスプレイ(水平軸メモリ数:15、表示可能な信号が50%増加)
32種類の自動測定
時間領域と周波数領域を同時に表示するデュアル・ウィンドウFFT
トリガ周波数カウンタ
パン/ズーム機能
多言語ユーザ・インタフェース:10言語に対応したユーザ・インタフェース/前面パネル・オーバーレイ
設置面積が小さな、小型・軽量
ファンレス設計により低ノイズを実現
質量(kg)
機器単体:1.979、アクセサリを含む:2.2
電源
100~240VAC RMS ±10%
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
154.95×325.12×106.68
最大消費電力(W)
30
高度(m)
動作時:最高3000、非動作時:最高12000
電源周波数(Hz)
45~65(100~240V)、360~440(100~132V)
安全性
製品の安全に関する低電圧指令2014/35/EUに適合
使用環境温度(℃)
動作時:0~+50、非動作時:-30~+71
EMC規格
EC Council Directive 2014/30/EU・UL61010-1、UL61010-2-030、CAN/CSA-C22.2 No. 61010.1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2:030; EN61010-1、EN61010-2-030(電磁適合性)
使用環境湿度(%)
動作時:+30℃までは相対湿度(RH)5~90 / +30℃超、+50℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと・非動作時:+30℃までは相対湿度(RH)5~90 / +30℃超、+60℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと
サンプルレート
1GS/s
レコード長
20kポイント
新しいTBS2000Bシリーズは、オシロスコープにとって最も重要な、信号の表示と測定を高い水準で行えます。
9型の大きなディスプレイ(水平目盛は15div)を備えているため、1つの画面でより多くの信号を観測できます。
レコード長は5Mポイントであり、長時間のデータも取り込めます。
使いやすいカーソルと強力な32種類の自動測定機能で、さまざまな測定が行えます。
Wi-Fi接続、100-BaseT Ethernetに対応しており、測定結果の共有が容易です。お手頃な価格でありながら、優れた性能を実現しています。
分解能
(垂直軸)8ビット
最大消費電力(W)
80
測定機能
(自動)32種
高度(m)
動作時:3000まで、非動作時:12000まで(高度が高いとLCDが損傷する可能性があるため制限が設けられています。この損傷は本体の動作に関わるものではありません。)
電源周波数(Hz)
47~63(100~240V)、360~440(100~132V)
ディスプレイ
9型(228.6 mm)ワイド液晶TFTカラー
安全性
UL61010-1、UL61010-2-030、CAN/CSA-C22.2 No. 61010.1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2:030、製品の安全に関する低電圧指令2014/35/EUに適合
解像度
800(垂直)×480(水平)ピクセル(WVGA)
入力インピーダンス
1MΩ±1%、13pF±1.5pF
使用環境温度(℃)
動作時:0~+50、非動作時:-40~+71
EMC規格
EC Council Directive 2014/30/EU(電磁適合性)
確度
(DCゲイン)±2%(5V/div~5mV/div)・±3%(代表値、2mV/div)、(時間軸)1ms以上の任意の間隔において±25ppm
カップリング
(入力)DCまたはAC
最大入力電圧
1MΩ:300VRMS、インストレーション・カテゴリ II、ピーク電圧:±450V以下
使用環境湿度(%)
動作時:+30℃以下で5~95の相対湿度(RH)/+30℃超、+50℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと・非動作時:+30℃以下で5~95の相対湿度(RH)/+30℃超、+60℃以下で 5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと
帯域制限
20MHz
サンプルレート
最大:2GS/s(ハーフ・チャンネル)、1GS/s(全チャンネル)
レコード長
5Mポイント
最大電圧(V)
100~240AC RMS ±10%
4チャンネル
サンプルレート:1GS / s
超薄型ボディ
7インチ高解像度LCD
SCPI、およびLabVIEWをサポート
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
質量(kg)
約1.1
分解能
垂直分解能:8ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
301×152×70
ディスプレイ
7インチLCD
サンプルレート
1GSa/s
メモリ長さ
10K
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
大画面7インチLCD(WVGA)搭載
最高50,000回/秒の高速波形更新
最大10Mポイントのロングメモリを搭載
10種類の豊富なトリガタイプ
38項目の自動測定機能を搭載
Go-NoGo判定機能
500kポイントのFFT機能を搭載
間欠的なイベント観測に便利なセグメントメモリ機能搭載(オプション)
USBメモリに波形データを自動的に保存できるデータログ機能搭載(フリーアプリケーション)
USB標準装備、4CHモデルにはLANも装備
仕様
カーソル/振幅、時間、ゲート機能あり(自動測定時)、単位:秒(s)、Hz(1/s)、位相(°)、レシオ(%)、自動測定/36項目:画面下部に最大8項目まで同時表示可能、ゲーティング機能:取り込んだ波形の任意の部分をカーソルで指定可能、電圧電流/p-p値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、サイクル平均、RMS、サイクルRMS、エリア、サイクルエリア、ROVシュート、FOVシュート、RPREシュート、FPREシュート、パネル設定の保存/20セット
付属品
ユーザーマニュアルCD、電源コード、プローブ(CH数分)
質量(kg)
約2.8
消費電力(W)
30
電源電圧
AC100V~240V 50~60Hz
感度
(垂直)1mV/div~10V/div、(トリガ)1div、(外部トリガ)DC~100MHz;約100mV
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
384×208×127.3
分解能
8ビット
機能
(セグメントメモリ/オプション)最大29000波形をトリガ毎に取得。メモリ長:1Kポイント>・統計演算:セグメント機能時の自動測定値の統計が可能、(波形サーチ+FFTピークサーチ/オプション)サーチ条件で波形に最大10000マークを設定・検索。最大ピークを10まで表示可能。しきい値の設定可能・ピークのイベント<周波数、振幅>を一覧表示可能。一覧をCSVでUSBへ保存できます。(デジタルフィルタ/フリーアプリケーション)ローパス/ハイパスフィルタを設定可能・CHごと、CH連動も可能。範囲:1Hz~500MHz、(データログ/フリーアプリケーション)波形データまたは画面イメージを設定間隔で設定時間までUSBメモリまたはリモートディスクLAN経由で記録します。<br>時間:2秒~2分<波形データ>、5秒~2分、時間:5分~100時間
時間
周波数、周期、立上り時間、立下り時間、+幅、-幅、デューティー比、+パルス、-パルス、+エッジ、-エッジ
インターフェース
(Ethernetポート・4CHモデル)RJ-45、10/100Mbps、HP Auto-MDIX機能サポートリモートディスク機能、(盗難防止ロック)スタンダードケンジントンスタイルロックを背面パネルの盗難防止スロットに接続可能
判定出力
(Go-NoGo・端子)BNCメス、最大5V/10mA TTL オープンコレクタ出力
表示更新レート
50000波形/秒
コントロール機能
(パネル)Autoset/全チャンネルの垂直、水平スケールとトリガレベルを自動的に設定します。Autoset取り消し可能
サンプリング
(レート)最高1GS/s、使用CH数による、2CH使用時:500MS/s、3CH以上:250MS/s
ディスプレイ
7 インチ WVGA TFT LCD
入力インピーダンス
1MΩ// 約16pF
最大入力電圧
300V rms、CAT I
波形
(保存)24セット
極性
ノーマル、反転
遅延時間
FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、位相
入力結合方式
AC、DC、GND
使用環境条件
0℃~50℃、相対湿度≦ 80% at 40℃以下、相対湿度≦ 45% at 41℃~ 50℃
オフセット
(ポジション範囲)1mV/div:±1.25V、2mV/div~100mV/div:±2.5V、200mV/div ~10V/div:±125V
言語表示
日本語、英語その他使用可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
演算項目
+・-・×・÷・FFT・FFTrms、ユーザー定義演算、ソースCH:CH1~CH4、Ref1~Ref4、(FFT)選択CHのスペクトラム振幅を表示、垂直スケール:リニアRMSまたはdBVrmsに設定可能、水平スケール:変更可能、垂直/水平ポジション:設定可能、FFTウインドウ:方形、ハミング、ハニング、ブラックマンを選択、FFT波形メモリ長:最大1Mポイント<波形メモリ:10Mポイント時>、(定義)積分・微分・log・Ln・Exp・Sqrt・Abs・Rad・Deg・Sin・Cos・Tan・Asin・Acos・Atan
帯域制限
70MHzモデル:20MHz BW、100MHzモデル:20MHz
周波数カウンタ
6桁、2Hz~定格周波数までのトリガ入力チャンネルの信号を測定
平均
2~256回、選択可能
カーソル測定
カーソル間の電圧差ΔV(電流差ΔA)、カーソル間の時間差(ΔT)、FFT時:周波数と振幅(dBまたはV)
USBポート
USB 2.0 ハイスピード ホストポート×1:保存/呼出、USB 2.0 ハイスピード デバイスポート×1:PCコントロールまたは印刷
DCゲイン確度
±3%フルスケール:2mV/div~10V/div、±4%フルスケール:1mV/div
幅(mm)
約330
質量(kg)
約3.7
高さ(mm)
約190
奥行(mm)
約124
電源(V)
AC100~240(50Hz/60Hz)、AC100~120(400Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約330×124×190
解像度
7.5型カラーTFT液晶(タッチスクリーン)/VGA:640×480pi×els
消費電力(VA)
(最大)95
確度
±10 ppm(クロック)
サンプリング速度
最高:2GS/s(チャネル結合時)、1GS/s(全チャネル使用時)・等価:100GS/s
周波数カウンタ
6桁
DCゲイン確度
±(1.5%+0.5%フルスケール)
オフセット電圧(mV)
2mV/div~50mV/div:±1000、50.2mV/div~500mV/div:±10000、502mV/div~10V/div:±100000
20種類の自動測定・FFT解析が可能です。奥行き78mm、重さ1.5kgの省スペース設計です。8インチLCDディスプレイで操作性に優れたパネルとメニューです。パス・フェイル機能、波形記録・リプレイ機能付です。
性能を損なうことなく、作業ベンチの効率的な使用が可能。 厚さわずか4cm、質量1.8kgの2シリーズMSOは、タブレットのようにコンパクトでポータブルな形状を備えた、フル機能のリアルタイム・タッチスクリーン・オシロスコープです。ベンチトップ、教室、現場など、測定が必要なあらゆる場所への持ち運びが可能です。
仕様
【垂直軸システム-アナログ部】。チャンネル間アイソレーション:100:1 <= 100 MHz, 30:1 > 100 MHz、オフセット・レンジ:1 mV/div~63.8 mV/div: +/-1 V、63.9 mV/div~999.5 mV/div:+/-10 V、1 V/div~10 V/div:+/-100 V。【水平軸システム - アナログ部】。時間軸レンジ:2 ns/div~1,000 s/div(全チャンネル)、1 ns/div~1,000 s/div(ハーフ・チャンネル)、タイムベース遅延の範囲:10 div~5000s、チャンネル間デスキュー・レンジ:-95ns~+95ns、時間軸確度1:1 ms以上の任意の間隔において±25 ppm。トリガ・ホールドオフ範囲:0 s~10 s、トリガ感度:エッジ・タイプ、DCカップリング、アナログ入力チャンネル:6 mVまたは0.8 divの大きい方、Aux In:500 mVpp~250 MHz。【トリガ・レベル・レンジ】。任意の入力チャンネル:スクリーンの中心から±5 div、Aux In:±8V、トリガ周波数カウンタ :トリガ可能なイベントの周波数リードアウトが表示、トリガ・タイプ/エッジ:任意のチャンネルの立上り、立下り、またはその両方。【波形演算】。関係式:>、<、≧、≦、=、≠のブール値の結果、FFT:スペクトラム(振幅、位相、実数および虚数)、FFT単位/振幅:リニアおよびログ(dBm)、位相:Degree、Radian、グループ遅延、FFTの窓関数:ハニング、方形、ハミング、ブラックマンハリス、フラットトップ2、ガウシアン、カイザー-ベッセル、Tek指数関。【DCオフセット】。DCオフセット・レンジ:±2.5V(オープン回路)、±1.25V(50Ω負荷)、DCオフセット分解能;1mV(オープン回路)、500μV(50Ω負荷)、DCオフセット確度1:±[(絶対オフセット設定の1.5%)1mV]。【表示】。波形スタイル:ベクタ、ドット、可変パーシスタンス、無限パーシスタンス。波形目盛:移動可能/固定目盛、グリッド/時間/フル/なしから選択可能。カラー・パレット:ノーマル、反転(スクリーンショット)、個々の波形の色をユーザが選択可能
質量(g)
バッテリ:450、機器単体:1.8
使用温度範囲(℃)
充電:0~45 (+32 °F~113 °F)、放電:-20 ~60 (-4 °F~140 °F)、非動作時:-20 ~+60 (-4 °F~140 °F)
電源(V)
AC100~240±10%(50 Hz~60 Hz)
規格
CEマーク(EU)、UL認定(米国/カナダ)
出力
AFG:1(Aux出力による多重化)、ACアダプタ:24VDC、2.71 A
測定項目
自動測定:36種類の自動測定項目。振幅測定:振幅、最大値、最小値、ピーク・ツー・ピーク、正のオーバシュート、負のオーバシュート、平均値、実効値、AC実効値、トップ、ベース、領域。時間測定:周期、周波数、UI、データ・レート、正のパルス幅、負のパルス幅、スキュー、遅延、立上り時間、立下り時間、位相、立上りスルー・レート、立下りスルー・レート、バースト幅、正のデューティ比、負のデューティ比、レベル外の時間、セットアップ時間、ホールド時間、N周期、ハイ時間、ロー時間、最大になる時間、最小になる時間
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
210×344×40.4
分解能
垂直:8ビット
最大消費電力(W)
60
入力感度
1 mV/div ~ 10 V/div
インターフェース
USB 2.0 ホスト・ポート × 2、USBデバイス・ポート × 1(USBTMCをサポート)、Ethernetポート×1、10/100 Mb/s、および1000 Mbpsイーサネット(全二重モードのみ)
バッテリー
リチウム・イオン
高度(m)
動作時:3000(9,842フィート)以下、非動作時:最高12000(39,370フィート)
ズーム
すべての波形およびプロット表示で水平および垂直ズームをサポート
ディスプレイ
10.1インチLCD静電容量式タッチ・スクリーン
解像度
1280×800
入力インピーダンス
BNC:1M Ω±1%、14 pF±3 pF、TPP0200プローブ・チップ:10 MΩ、12 pF未満、P6139Bプローブ・チップ:10 MΩ、8 pF未満
バッテリー電圧(V)
14.52DC
フォーマット形式
YT、XY
動作時間
最大4時間(シングル・バッテリ)、最大8時間(デュアル・バッテリ)、ホット・スワップ可能
カップリング
入力:AC、DC、トリガ:DC、HF除去(50KHz以上で減衰)、LF除去(50KHz未満で減衰)、ノイズ除去(感度が低下)
最大入力電圧
300 Vrms CAT II(ピーク電圧:±425 V以下)、4.5 Mhz~45 Mhzでは20 dB/decadeの割合で低下、45 Mhz~450 Mhzでは14 dB/decadeの割合で低下、450 Mhz以上では5 Vrms
表示モード
オーバーレイ、スタック
動作湿度(%)
動作時:+30℃以下で相対湿度5~90、+30℃~+50℃の温度で5~60の相対湿度、非動作時:+30℃以下で相対湿度5~90、+30℃~+60℃の温度で5~60の相対湿度
バッテリー容量(mAh)
6700
言語表示
英語、日本語、簡体字中国語、繁体字中国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語
マウント
ラック・タイプ:5U
補間機能
Sin(x)/x、直線
演算項目
加算、減算、乗算、除算、演算関数:統合、差別化、log 10、log e、平方根、指数、およびabs
帯域制限
20MHz、70MHz、100MHz、200MHz、350MHz、500MHz(機器の周波数帯域により制限)
サンプルレート
1.25 GS/s(全チャンネル)、2.5 GS/s(ハーフ・チャンネル、インターリーブあり)
レコード長
10m
カーソル測定
波形、垂直バー、水平バー、垂直/水平バー
トリガモード
オート、ノーマル、シングル
動作温度範囲(℃)
0 ~+50 (+32 °F~120 °F)
DCゲイン確度
±3%(30 ℃以上では0.10%/℃の割合で低下)
ロジック機能
AND、OR、NAND、NOR、XOR、EQV
等価サンプリング時:最高100GS/s
大画面8インチLCD(SVGA)搭載
高速波形更新80,000波形/秒のVPO
最大2Mポイントのロングメモリ
36種類の自動測定機能を搭載
セグメントメモリ機能:最高2048波形をトリガイベントごとに記録し解析と保存が可能
オプションで8ch/16chロジックアナライザモジュールを追加するだけでシリアル/パラレルバストリガ・デコード機能の追加が可能
アナログCH/デジタルCHどちらでもシリアスバス(I2C、SPI、UART、CAN、LIN)トリカ・デコードが可能
水平ズーム機能とズーム波形のPlay/Pause機能搭載
Go-NoGo判定機能
USBメモリに波形データを保存可能(BMP、PNG、CSV等)
LabVIEWドライバ、PCソフトウェア
RS-232C標準搭載、オプションモジュールでGP-IB、LANにも対応
関連資料
サンプルレート
最高2GS/s(ハーフチャンネル時)
垂直分解能:8bit
メモリ長:25Kポイント/ch
画面分割機能:入力チャンネルを独立表示。電圧・時間・トリガを個別に設定可能
大型8インチ、SVGA TFTカラー液晶
入力インピーダンス切り替え機能:50Ω/75Ω/1MΩ
垂直感度:1MΩ;2mV~5V/dit(1-2-5ステップ)、50Ω/75Ω;2mV~1V/dit(1-2-5ステップ)
時間軸レンジ:1ns~100s/div、1-2、5-5ステップ(500MHzモデル)、1ns~100s/div、1-2-5ステップ(150/250/350MHzモデル)
水平ズーム機能:画面上部に全体波形を、画面下部に拡大波形を表示
アプリケーション追加機能:アプリケーション追加で機能拡張可能
USBホスト/デバイス、RS-232C、Ethernet(LAN)、SVGA出力、GPIB(別売GUG-001使用)、GoNoGo判定出力
USBメモリ:画像、波形データ、パネル設定(SET)
LabVIEWドライバ、PCソフトウェア
関連資料
周波数帯域:50MHz, 70MHz, 100MHz, 200MHz
4 または 2アナログ・チャンネル
16 デジタル・チャンネル(Plusモデルとオプションのデジタル・プローブ)
最高サンプルレート: 1GSa/s
垂直軸レンジ: 1mV/div ~ 10V/div
水平軸12div
自動測定結果を履歴としてグラフまたは表形式で表示
シリアル・バス・トリガ&デコード
2チャンネル 25MHz信号発生器内蔵(-Sモデル)
インタフェース: USBホスト&デバイス, LAN,AUX(トリガ出力/フェイル信号出力)
7インチWVGA(800x480)ディスプレイ
用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
仕様
【最高波形取り込み速度】30000波形/秒、【シリアルバス解析】UART、I2C、SPI、【ファンクション・ジェネレータ】あり、【タッチ操作】なし
質量(kg)
3.2
プローブ
150MHz パッシブ・プローブ(4本)
チャンネル数
アナログ:4、デジタル:16(オプション)
インターフェース
USB、LAN
周波数帯域(MHz)
100
画面サイズ
7インチ
サンプルレート
最高1Gサンプル/秒
レコード長
最大24Mポイント
グリーン購入法
適合
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
1000Zシリーズは強力なトリガ機能や広範な分析機能を持つコストパフォーマンスに優れたデジタル・オシロスコープ・プラットフォームです。
1000Zシリーズ・4チャネル・オシロスコープは周波数帯域が50MHz、70MHz、100 MHzのバージョンがあり、いずれも7インチディスプレイとリゴルのウルトラビジョン技術が搭載されています。
MSOモデルは、ミックスド・シグナル・アプリケーション用の16ビットのデジタル入力ポートを搭載しています。
「-S」モデルは、2チャネルの波形ジェネレータを内蔵し、PLUSモデルはRPL1116デジタルリードキットを購入するとMSOのバージョンにアップグレードすることができます。分析、デコード、長いメモリ長、などを安価なオプション価格で追加することができます。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様
波形更新レート:100000波形/秒
質量(kg)
2.6
分解能
垂直分解能:8ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
312×133×151
ディスプレイ
7インチLCD
使いやすいハンディタイプの2chオシロスコープです。
仕様
最大記録長/入力ごと6000ポイント
付属品
PC操作用CD-R・USBケーブル・携帯用アルミケース・オシロ用プローブ×2校正用プローブ×1・ACアダプター・20A測定用アダプターキャパシタンス測定用アダプター・取扱説明書
交流電圧(V)
[レンジ]4~400、[精度]1.0%rdg+5dgt(40~400Hz)
抵抗(Ω)
[レンジ]400~40M、[精度]1.0%rdg+5dgt(400~4MΩ)
直流電圧(V)
[レンジ]400m~400、[精度]1.0%rdg+2dgt
使用電源
ACアダプター、充電式リチウム電池
交流電流(A)
[レンジ]40m~20、[精度]1.5%rdg+2dgt(40~400mA)
直流電流(A)
[レンジ]40m~20、[精度]1.5%rdg+2dgt(40~400mA)
サンプリング
最大250MS/S
入力インピーダンス
1MΩ
トリガー
エッジ(ノーマル・シングルショット・オート)、ビデオ
カップリング
AC/DC
電圧軸レンジ
5mV/div~5V/div
時間軸レンジ
5ns/div~5s/div
LCD仕様
3.8インチ カラーLCD
静電容量(F)
[レンジ]51.2n~100μ、[精度]3.0%rdg+5dgt
低いノイズフロアにより、信号がより純粋で、小さな信号も見逃しません。
全機種12ビットサポート。
周波数帯域125MHzまで、アナログチャンネル4CH、多チャンネルモデルに外部トリガーポートが標準装備されています。
最大1.25GSa/sのサンプルレート。
最大25Mポイントメモリ長。
500μV/div~10V/divの垂直感度。
UltraAcquireモードで、最大1,000,000wfms/sの波形取り込みレートを提供します。
256階のグレースケールデジタルリアルタイム輝度機能をサポート。
波形検索とナビゲーション機能をサポートし、信号の異常を素早く特定できます。
7インチ1024×600のハイデフィニションタッチスクリーンを備えています。
新しいFlexノブにより、より使いやすいインタラクティブな体験を提供します。
USBDevice&Host、LAN、HDMIポートを全モデルに標準装備しています。
新しいデザインで、便利な操作性を提供します。
用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
プローブ
150MHz パッシブ・プローブ(4本)
チャンネル数
アナログ:4、デジタル:16(opt.)
分解能
垂直:12bit
速度
最高波形取り込み:1000000wfms/s
インターフェース
HDMI/LAN/USB
周波数帯域(MHz)
125
操作
タッチ:あり
垂直(縦)軸レンジ
200μV/div~10V/div
画面サイズ
7インチ
サンプルレート
最高:1.25GSa/s
レコード長
最大:50Mpts
お持ちのパソコンと接続するだけでオシロスコープになるので、主張先やフィールドワークで活用できます。
ソフトウェアは各モデル共通。標準でシリアルコード機能を装備し、11種類ものフォーマットに対応。
デンゲンハUSBバスパワーから供給されるため、コンセントがないところでも使用できます。
8ch入力、差動入力・分解能16bit・256Mメモリ・IEPE(加速度)入力など、多彩なラインナップ。
本体は軽量コンパクトでスペースを取らずカバンの中にもスッキリ納まり、持ち運びに便利です。
演算解析や表示はパソコン能力を活用し、見やすくストレスのない使用環境を実現します。"
仕様
512Mのロングメモリ、100000回/秒の波形更新レート、Windows/MAC/Linux環境で使用可能、USBバスパワーのみで動作可能、外聞電源不要
対応OS
Windows7/8/10(32bitまたは64bit)OS搭載ハードウェア
付属プローブ
あり
機能
信号発生機能付、シリアルデコード機能(16種類標準装備)、発信機能:FG/AWG
測定機能
【波形(自動)】真の実効値、周波数、サイクルタイム、デューティーサイクル、DC平均、エッジカウント、立下がりエッジカウント、立上がりエッジカウント、立下がりレート、立上がりレート、低パルス幅、高パルス幅、立下がり時間、立上り充電時間(時間)、最小、最大、Peak to Peak、【FFT(自動)】ピーク時の周波数、ピーク時の振幅、ピーク時の平均振幅、電力合計、THD%、THD+N、THDdB、SFDR、SINAD、SNR、IMD、【統計】最小、最大、平均、標準偏差
サンプリング
1GS/s
ビット
8bit
トリガー
【モード】ノーマル、オート、シングル、ラビット、【種類】エッジ、ウィンドウ、パルス幅、ウィンドウパルス幅、ドロップアウト、ウィンドウドロップアウト、インターバル、ラントパルス、ロジック
USBタイプ
USB3.0/USB2.0(電力はUSBポートまたは付属のACアダプタから供給)
仕様
FG/AWG付
メモリー
8~16bit
低いノイズフロアにより、信号がより純粋で、小さな信号も見逃しません。
全機種12ビットサポート。
周波数帯域250MHzまで、アナログチャンネル4CH、多チャンネルモデルに外部トリガーポートが標準装備されています。
最大1.25GSa/sのサンプルレート。
最大25Mポイントメモリ長。
500μV/div~10V/divの垂直感度。
UltraAcquireモードで、最大1,000,000wfms/sの波形取り込みレートを提供します。
256階のグレースケールデジタルリアルタイム輝度機能をサポート。
波形検索とナビゲーション機能をサポートし、信号の異常を素早く特定できます。
7インチ1024×600のハイデフィニションタッチスクリーンを備えています。
新しいFlexノブにより、より使いやすいインタラクティブな体験を提供します。
USBDevice&Host、LAN、HDMIポートを全モデルに標準装備しています。
新しいデザインで、便利な操作性を提供します。
用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
プローブ
300MHz パッシブ・プローブ(4本)
チャンネル数
アナログ:4、デジタル:16(opt.)
分解能
垂直:12bit
速度
最高波形取り込み:1000000wfms/s
インターフェース
HDMI/LAN/USB
周波数帯域(MHz)
250
操作
タッチ:あり
垂直(縦)軸レンジ
200μV/div~10V/div
画面サイズ
7インチ
サンプルレート
最高:1.25GSa/s
レコード長
最大:50Mpts
周波数帯域:25MHz
2チャンネル
サンプルレート: 最高 100Mサンプル/秒
垂直軸分解能: 8ビット
レコード長: 5k
SCPIコマンドをサポート
インターフェース:USB(VDS1022)、絶縁USB(VDS1022I)
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
質量(kg)
約0.26
消費電力(W)
≦2.5
電源
5.0V/1A
分解能
垂直分解能:8ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×120×18
機能
トリガ出力、トリガ入力、パス/フェイル
レベル(mm)
TTL
サンプルレート
100Mサンプル/s
メモリ長さ
5K